text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M36X90

  1. ART NR 55010.360.090
  2. EAN 8715492325846
  3. UBB 950351871450
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M36
Länge (L) (mm) 90
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 933
ISO 4017
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen