text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M33X90

  1. ART NR 55010.330.090
  2. EAN 8715492325792
  3. UBB 951351924661
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M33
Länge (L) (mm) 90
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen