text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M30X150

  1. ART NR 55010.300.150
  2. EAN 8715492325761
  3. UBB 952351937786
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M30
Länge (L) (mm) 150
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen