text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M30X110

  1. ART NR 55010.300.110
  2. EAN 8715492325723
  3. UBB 950351871112
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 1
Durchmesser (d-D) M30
Länge (L) (mm) 110
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen