text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M27X80

  1. ART NR 55010.270.080
  2. EAN 8715492325617
  3. UBB 950351870122
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 3
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M27
Länge (L) (mm) 80
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen