text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M24X50

  1. ART NR 55010.240.050
  2. EAN 8715492325426
  3. UBB 950351868811
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 50
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen