text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M24X160


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Verpackt pro 3
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser M24
Länge 160 mm
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Maße

d-D M24
k 15
L (mm) 160
P 3
s 36

Normen

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
ISO 4017
DIN 933

Artikelnummern

Artikelnummer 55010.240.160
EAN 8715492325556
UBB 951351923911
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.