text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M24X130

  1. ART NR 55010.240.130
  2. EAN 8715492325525
  3. UBB 951351923671
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M24
Länge (L) (mm) 130
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen