text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M22X75

  1. ART NR 55010.220.075
  2. EAN 8715494115988
  3. UBB 500571377919
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M22
Länge (L) (mm) 75
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 32
ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen