text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M22X100

  1. ART NR 55010.220.100
  2. EAN 8715494116008
  3. UBB 500571378172
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M22
Länge (L) (mm) 100
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 32
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen