text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M14X150

  1. ART NR 55010.140.150
  2. EAN 8715494115834
  3. UBB 500571376432
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M14
Länge (L) (mm) 150
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 22
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen