text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 M12X170

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4

Spezifikationen

Durchmesser M12
Länge 170 mm
Klasse Min.50
Antriebsart Hexagon
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.

Maße

d-D M12
k 7.5
L (mm) 170
P 1.75
s 19

Normen

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummern

Artikelnummer 55010.120.170
EAN 8715494131254
UBB 500571375855
UNSPSC 31161620

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.