text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M12X130

  1. ART NR 55010.120.130
  2. EAN 8715494131247
  3. UBB 500571375772
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 130
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 19
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NEN 1568
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen