text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 Min.50 DIN 933 M12X100

  1. ART NR 55010.120.100
  2. EAN 8715492324573
  3. UBB 951351916584
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 100
Klasse Min.50
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 19
NEN 1568
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen