text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M20X85

  1. ART NR 55010.200.085
  2. EAN 8715494513364
  3. UBB 500621796068
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 85
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 933
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen