text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M20X160

  1. ART NR 55010.200.160
  2. EAN 8715492325358
  3. UBB 951351921691
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 160
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 933
NEN 1568
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen