Produkte
Menu
Befestigung
Schrauben
Innensechskant/Torx und Stellschrauben
Muttern
Schrauben
Gewindestangen & Stiftschrauben
Scheiben und Ringe
Verankerungsprodukte
Stifte und Schlüssel
Nieten
Gewindenachschneiden & Schneideisen
Haken und Ösen
Technische Teile und Maschinenteile
Befestigungssortimente & Lagersysteme
Werkzeug & Systeme
Systeme, Möbel & Sicherheitsverschlüsse
Abstandhalter & Abstandsbolzen
Maschinenteile
Auslass
Werkzeuge & MRO
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
Sechskantbolzen und -schrauben
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
Schrauben
Sechskantbolzen und -schrauben
55010
55010.180.035
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
Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 M18X35
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
/ Preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 25
Nur komplette Verpackung
In den Warenkorb legen
Alle Varianten anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Durchmesser
M18
Länge
35 mm
Klasse
70
Antriebsart
Hexagon
Kopfform
Sechskantkopf
Material
Rostfreistahl
Material technisch
A4
Gewinderichtung
Rechts
Gewinde
Metrisches Gewinde
Info
Sizes with a diameter > M20 and sizes with a length > 8xd are minimal property class 50.
Maße
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
35
P
2.5
s
27
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
DIN
933
NF
E25-114
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
NEN
1568
Artikelnummern
Artikelnummer
55010.180.035
EAN
8715492325044
UBB
951351919554
UNSPSC
31161620
Laden Sie das CAD-Modell herunter
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen