text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M16X45

  1. ART NR 55010.160.045
  2. EAN 8715492324863
  3. UBB 950351866344
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M16
Länge (L) (mm) 45
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
NEN 1568
ISO 4017
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen