text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M16X25

  1. ART NR 55010.160.025
  2. EAN 8715492324825
  3. UBB 950351865924
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M16
Länge (L) (mm) 25
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen