text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M16X20

  1. ART NR 55010.160.020
  2. EAN 8715492324818
  3. UBB 951351918499
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M16
Länge (L) (mm) 20
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Sizes with a diameter M20 and sizes with a length 8xd are minimal property class 50.
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen