text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M12X65

  1. ART NR 55010.120.065
  2. EAN 8715492324535
  3. UBB 950351865197
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 65
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 19
NF E25-114
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
DIN 933
NEN 1568
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen