text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube ISO 4017 DIN 933 Rostfreistahl A4 70 DIN 933 M10X12

  1. ART NR 55010.100.012
  2. EAN 8715492324214
  3. UBB 951351915347
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 12
Klasse 70
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information DIN 933
Kopfform Sechskantkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch A4
Gewinderichtung Rechts
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 17
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568
ISO 4017
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen