text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantschraube, UNC, Komplettgewinde ASME B18.2.1 Carbonstahl SAE J429 Blank Gr.8 1/2-13X5.1/2

  1. ART NR U04110.050.0550
  2. EAN 8715492839756
  3. UBB 500626964273
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 1/2
Length (L) (Inch - ft) 5.1/2
TPI 13
Klasse Gr.8
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Carbonstahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 3/4
H 5/16
TPI 13