text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskantbundschraube, selbstschneidend Stahl Elektrolytisch verzinkt 1/4-20X5/8

  1. ART NR 26560.063.015
  2. EAN 8712423027480
  3. UBB 500656789012
  4. UNSPSC 31161507

Preis pro 
-


Packung 500
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 1/4
Length (L) (Inch - ft) 5/8
TPI 20
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Flanschkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Unie Gewinde grob
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

k (max. inch) 0.240
TPI 20
s (max. inch) 0.375