text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechskant-Schulterschraube DIN 610 Stahl Blank 10.9 M10X55X40,4

  1. ART NR 04145.100.055
  2. EAN 8717077294844
  3. UBB 500651162744
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Lk min. 40.4
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 55
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
DIN 610
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b:50mm<L≤150mm 15.5
b:L>150mm 20.5
b:L≤50mm 13.5
ds (k6) 11 (11,001-11,012)
k 6.4
P 1.50
s 16