text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M27X80

  1. ART NR 01400.270.080
  2. EAN 8715492409577
  3. UBB 950351197260
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M27
Länge (L) (mm) 80
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information ISO metrisch
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
ISO 4014
DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 66
b (min.): L>200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
k 17
P 3
s 41
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter