text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M20X200

  1. ART NR 01400.200.200
  2. EAN 8715492409102
  3. UBB 950351938952
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M20
Länge (L) (mm) 200
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information ISO metrisch
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
ISO 4014
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
DIN 931
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
P 2.50
s 30
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter