text.skipToContent text.skipToNavigation

Sechkantschraube isometrisch-passendes Gewinde DIN 931 Stahl Feuerverzinkt 8.8 M10X120/S=17

  1. ART NR 01400.100.120
  2. EAN 8715492408334
  3. UBB 950351189598
  4. UNSPSC 31161620

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M10
Länge (L) (mm) 120
Klasse 8.8
Antriebsart Außensechskant
Zusätzliche Information ISO metrisch
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Feuerverzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
Schlüsselweite 17
Info
  • ISO metric hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with thread tolerance class 6az (undersize) before coating.
  • After galvanizing they will fit into standard nuts and threaded holes with thread tolerance class 6H.
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
P 1.50
s 17
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter