text.skipToContent text.skipToNavigation

Schwere Sechskantschrauben Set UNC ASME B18.2.6 Carbonstahl oder Stahllegierung ASTM F3125-A563 Blank Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1.1/4-7X3.1/4

  1. ART NR U04006.125.0325
  2. EAN 8715492881441
  3. UBB 500624099536
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 1.1/4
Length (L) (Inch - ft) 3.1/4
TPI 7
Klasse Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Carbonstahl oder Stahllegierung
Material technisch ASTM F3125-A563
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.2.6
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 2
H 25/32
H1 1.7/32
LT (min.) 2
TPI 7