text.skipToContent text.skipToNavigation

Schwere Sechskantschraube ASTM A 325-1 ASME B18.2.6 Stahllegierung ASTM F3125 Blank Gr.A490 Type 1 1.1/4-7X3 Inch

  1. ART NR U04008.125.0300
  2. EAN 8715492876621
  3. UBB 500624071147
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 5
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 1.1/4
Length (L) (Inch - ft) 3 Inch
TPI 7
Klasse Gr.A490 Type 1
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahllegierung
Material technisch ASTM F3125
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ASME B18.2.6
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

F 2
H 25/32
LT (min.) 2
TPI 7