text.skipToContent text.skipToNavigation

Schweißbolzen ISO 13918-PT Stahl Kupferbeschichtet M3X10

  1. ART NR 50205.030.010
  2. EAN 8712423020603
  3. UBB 500654587004
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M3
Länge (L) (mm) 10
Material Stahl
Oberfläche Kupferbeschichtet
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 13918-PT
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A 0.7-1.4
d2 4.5
d3 0.6
k 0.7
L1 0.5