text.skipToContent text.skipToNavigation

Schweißbolzen ISO 13918-PT Aluminium M6X12

  1. ART NR 45398.060.012
  2. EAN 8712423020511
  3. UBB 500654586196
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 500
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 12
Material Aluminium
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 13918-PT
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A 0.8-1.4
d2 7.5
d3 0.75
k 0.8
L1 1