text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPC-10PC-FM80 SLOW BLOW FUSE 80A BK

  1. Art nr 0C210240
  2. EAN 8712734087128
  3. UBB 500640708458
  4. UNSPSC 27110000
  5. Hersteller Artikel Nr FM80-10
Farbe Schwarz
Width (mm) 15.2
Amperage (A) 80
Höhe 45
Länge (L) (mm) 22.2