text.skipToContent text.skipToNavigation

Rändelschrauben DIN 653 DIN 653 Messing Cu3 M6X12

  1. ART NR 47490.060.012
  2. EAN 8715492845146
  3. UBB 950351759267
  4. UNSPSC 31161500

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 12
Material Messing
Material technisch Cu3
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 653
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk 24
e 4
Full thread if L ≤ 16
k 5
P 1
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter