text.skipToContent text.skipToNavigation

Rändelschrauben DIN 653 DIN 653 Messing Cu3 M5X16

  1. ART NR 47490.050.016
  2. EAN 8715492845092
  3. UBB 950351758764
  4. UNSPSC 31161500

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M5
Länge (L) (mm) 16
Material Messing
Material technisch Cu3
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 653
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

dk 20
e 3
Full thread if L ≤ 16
k 4
P 0.80
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter