text.skipToContent text.skipToNavigation

Pflugschraube, Senkkopf, Vierkantansatz ASME B18.9 Carbonstahl SAE J429 Blank Gr.5 3/8-16X2.3/4

Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Klasse Gr.5
Kopfform Senkkopf
Material Carbonstahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts

Spezifikationen

Durchmesser 3/8 Inch
Länge 2.3/4 Inch
Klasse Gr.5
Kopfform Senkkopf
Material Carbonstahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob

Maße

A (max.) 0.708
B (min.) 0.375
LT (min.) 1
TPI 16
S (max.) 0.312

Normen

ASME B18.9

Artikelnummern

Artikelnummer U01036.037.0275
EAN 8715492860545
UBB 500625896302
UNSPSC 31162400

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.