text.skipToContent text.skipToNavigation

Pflugschraube, Senkkopf, Vierkantansatz ASME B18.9 Carbonstahl SAE J429 Blank Gr.5 3/8-16X1 Inch

  1. ART NR U01036.037.0100
  2. EAN 8715492860194
  3. UBB 500625895643
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) 3/8
Length (L) (Inch - ft) 1 Inch
TPI 16
Klasse Gr.5
Kopfform Senkkopf
Material Carbonstahl
Material technisch SAE J429
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
ASME B18.9
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A (max.) 0.708
B (min.) 0.375
LT (min.) 1
TPI 16
S (Max.) 0.312