text.skipToContent text.skipToNavigation

Peiner Hochfeste planmäßig vorspannbare Schrauben EN 14399-4 EN 14399-4 Stahl Blank 10.9 M12X50

  1. ART NR 04005.120.050
  2. EAN 8715494440882
  3. UBB 500504244285
  4. UNSPSC 31161614

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M12
Länge (L) (mm) 50
Info
  • PEINER HV-Schrauben für hochfeste und planmassig vorspannbare Verbindungen in den Abmessungen M12 bis M36 sind in der EN 14399-4 spezifiziert. Eine Erweiterung der Schraubenabmessung M39 bis M64 ist in der DASt-Richtline 021 festgelegt.
  • PEINER HV-Schrauben mit den dazugehörigen HV-Muttern und HV-Scheiben dürfen nur zusammen als Garnitur von einem Hersteller eingesetzt werden.
Klasse 10.9
Antriebsart Außensechskant
Kopfform Sechskantkopf
Material Stahl
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Metrisches Gewinde
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
EN 14399-4
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen