text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßscheibe, Stärke h = 0,1mm DIN 988 Stahl 2 K 50 Blank h=0,1mm 3X6MM


Artikelnummer
Durchmesser
Material Stahl
Material technisch 2 K 50
Außendurchm. 6
Oberfläche Blank
Info h=0,1MM
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Durchmesser 3 mm
Material Stahl
Material technisch 2 K 50
Außendurchm. 6
Oberfläche Blank
Info h=0,1MM

Maße

d1 3
d1 (max.) 3.12
d1 (min.) 3.02
d2 6
d2 (max.) 5.97
d2 (min.) 5.85
D (mm) 3
Thickness 0.1

Normen

DIN 988

Artikelnummern

Artikelnummer 38600.030.006
EAN 8717077086814
UBB 500645300954
UNSPSC 31163301

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.