text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 3X3X10MM

  1. ART NR 39250.033.010
  2. EAN 8715492812353
  3. UBB 950359204043
  4. UNSPSC 31163207

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
b 3
h 3
Länge (L) (mm) 10
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
DIN 6885 A
ISO R 773
BS 4235-1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

For shaft ø > 8
For shaft ø ≤ 10
h 3
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter