text.skipToContent text.skipToNavigation

Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 2X2X30MM

  1. ART NR 39250.022.030
  2. EAN 8715492812292
  3. UBB 950359203474
  4. UNSPSC 31163207

Preis pro 
-


Packung 50
Nur komplette Verpackung
b 2
h 2
Länge (L) (mm) 30
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
ISO R 773
BS 4235-1
DIN 6885 A
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

For shaft ø > 6
For shaft ø ≤ 8
h 2
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter