text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Paßfedern hoch DIN 6885 A Stahl C45+C Blank 16X10X90MM

  1. ART NR 39250.170.090
  2. EAN 8715492814623
  3. UBB 950359676604
  4. UNSPSC 31163207

Preis pro 
-


Packung 10
Nur komplette Verpackung
b 16
h 10
Länge (L) (mm) 90
Material Stahl
Material technisch C45+C
Oberfläche Blank
ISO R 773
DIN 6885 A
BS 4235-1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

For shaft ø > 50
For shaft ø ≤ 58
h 10
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter