text.skipToContent text.skipToNavigation
Sehr geehrter Besucher, heute Abend zwischen 19.00 Uhr und 21.00 Uhr werden wir Wartungsarbeiten durchführen. Während dieser Zeit ist der Webshop nicht verfügbar. Vielen Dank für Ihre Geduld.

O-Ringe, d2=5,0mm Gummi NBR 70º Shore A d2=5,0mm 16,0MM

  1. ART NR 38816.016.001
  2. EAN 8715492787712
  3. UBB 950357215132
  4. UNSPSC 27111900

Preis pro 
-


Packung 25
Nur komplette Verpackung
d1 16
Diameter (mm) 16
Farbe Schwarz
Material Gummi
Thickness 5
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen