text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsensenkkopf mit Schlitz DIN 964 DIN 964 Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M6X16

  1. Art nr 24570.060.016
  2. EAN 8715492636270
  3. UBB 950353150762
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 200
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M6
Länge (L) (mm) 16
Klasse 4.8
Antriebsart Schlitz
Kopfform Linsensenkkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-124
ISO ≈2010
BS ≈4183
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
f ≈ 1.5
Full thread if L ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 2.4