text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 Großverpackung M4X30

  1. Art nr 24660.040.030
  2. EAN 8715492639516
  3. UBB 950353158609
  4. UNSPSC 31161504

Preis pro 
-


Packung 1.000
Nur komplette Verpackung
Durchmesser (d-D) M4
Länge (L) (mm) 30
Klasse 4.8
Antriebsart Phillips
Zusätzliche Information Großverpackung
Kopfform Linsenkopf
Material Stahl
Oberfläche Elektrolytisch verzinkt
Gewinde Metrisches Gewinde
ISO 7045-H
DIN 7985-H
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

Thread length (min.) 22
dk (max.) 8
Full thread if L ≤ 25
k 3.1
No. cross recess 2
P 0.70
  1. Laden Sie das CAD-Modell herunter