text.skipToContent text.skipToNavigation

Linsenkopf-Holzschraube, Kreuzschlitz, ASME b18.6.1 ASME B18.6.1 Rostfreistahl AISI 304 #10X1.1/2

  1. ART NR U51866.019.0150
  2. EAN 8712423051249
  3. UBB 500625215180
  4. UNSPSC 31162400

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
Diameter (inch) #10
Length (L) (Inch - ft) 1.1/2
Antriebsart Phillips
Kopfform Halbrundkopf
Material Rostfreistahl
Material technisch AISI 304
Gewinderichtung Rechts
ASME B18.6.1
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

A (max.) 0.359
H (max.) 0.137
Driver size #2