text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKK 3-ARMIGER ABZIEHER 45 45/4 250MM


Three-armed. With force-translated, self-centring pull-off hooks. Specially suitable for tightly-seated gears, pinions, ball bearings, belt pulleys etc.. Optimal adjustment of the spindle to the shaft thanks to the 2-sided spindle tip (ball and point)Application: For pulling off tightly jammed gearwheels, pinions, ball bearings, belt pulleys, etc.

Artikelnummer E9045.045.004
Modell Andere
Max. Zugkraft 9.5
Anzahl der Haken 3
Spannweite 250
Tiefe des Hakenfußes 200
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modell Andere
Max. Zugkraft 9.5
Anzahl der Haken 3
Spannweite 250
Tiefe des Hakenfußes 200
Max. Spannweite (Außenzug) 200

Beschreibung

Three-armed. With force-translated, self-centring pull-off hooks. Specially suitable for tightly-seated gears, pinions, ball bearings, belt pulleys etc.. Optimal adjustment of the spindle to the shaft thanks to the 2-sided spindle tip (ball and point)Application: For pulling off tightly jammed gearwheels, pinions, ball bearings, belt pulleys, etc.

Artikelnummern

Artikelnummer E9045.045.004
EAN 4021176016776
UBB 240127020982
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 45-4
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.