text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP SCHWENKMSSR REPARTRSTZ 95 32/36 315


Durchtrennt stahlarmierte Kabel bis zu einem Durchmesser von 45 mm / 380 mm² (z.B. 4 x 95 mm²) im Ein- und Zweihandbetrieb. Robust. Handlich. Stabil.. Einfache Handhabung durch geringes Gewicht (800 g) und kompakte Bauweise (315 mm Länge) – Einsatz auch unter beengten Platzverhältnissen möglich. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante schneiden glatt und sauber ohne zu quetschen. Innovativer Dreigang-Zahnkranzantrieb mit hoher Übersetzung. Mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Nicht zum Schneiden von ACSR-Kabeln und Drahtseilen geeignet!. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet.

Artikelnummer 7Z002596
Typ des Zubehörs/Ersatzteils Andere
Zubehör Nein
Ersatzteil Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Typ des Zubehörs/Ersatzteils Andere
Zubehör Nein
Ersatzteil Ja

Artikelnummern

Artikelnummer 7Z002596
EAN 4003773078586
UBB 500513367200
UNSPSC 27111510
Hersteller Artikel Nr 95 39 315 A01
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.