text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Kerbstifte in voller Länge schräg gerillt DIN 1471 DIN 1471 Automatenstahl 5X36MM

  1. ART NR 39710.050.036
  2. EAN 8715492824479
  3. UBB 950359129307
  4. UNSPSC 31163215

Preis pro 
-


Packung 100
Nur komplette Verpackung
d1 5
Diameter (mm) 5
Länge (L) (mm) 36
Material Automatenstahl
ISO 8744
DIN 1471
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

c ≈ 0.63
d2 5.3
r ≈ 5
Tolerance h11
V 16.5
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter