text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear visitor, within some product descriptions the text is duplicated. This is an error we are working on, the information you see is correct. We apologize for this inconvenience.

Kerbstifte in voller Länge schräg gerillt DIN 1471 DIN 1471 Automatenstahl 3X20MM

  1. ART NR 39710.030.020
  2. EAN 8715492824219
  3. UBB 950359127400
  4. UNSPSC 31163215

Preis pro 
-


Packung 250
Nur komplette Verpackung
d1 3
Diameter (mm) 3
Länge (L) (mm) 20
Material Automatenstahl
DIN 1471
ISO 8744
  1. Andere Größe auswählen

Spezifikationen

c ≈ 0.4
d2 3.25
r ≈ 3
Tolerance h9
V 6.15
  1. Laden Sie E-Dok. Herunter
  2. Laden Sie das CAD-Modell herunter